ERMA - Racor reductor RQGR AD13,0/21,2 IP68 poliamida negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor reductor RQGR AD13,0/21,2 IP68 poliamida negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5601.013.221

Ref.Sonepar

801282

EAN

4025113263346

Racor reductor RQGR AD13,0/21,2 IP68 poliamida negro se clasifica como un accesorio de poliamida con conexión rápida de una sola pieza con junta de estanqueidad. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de un diámetro exterior del tubo un 13/21,2mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQGR dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes diámetros.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA