ERMA - Racor RQB1 45-M diámetro 13,0 M16x1,5 IP65 negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQB1 45-M diámetro 13,0 M16x1,5 IP65 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5101.013.216

Ref.Sonepar

372968

EAN

4025113191359

Racor RQB1 45-M diámetro 13,0 M16x1,5 IP65 negro se clasifica como un accesorio arqueado de poliamida 45° de conexión rápida, con junta interior de estanqueidad cónico. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca M16x1,5 con un diámetro de 13mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por ser resistente al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQB1 45-M cuenta con el grado de protección IP65 y está disponible con diferentes roscas, tamaños y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA