ERMA - Racor RQB1 90-M diámetro 21,2 M25x1,5 IP65 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQB1 90-M diámetro 21,2 M25x1,5 IP65 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5104.021.025

Ref.Sonepar

880447

EAN

4025113191021

Racor RQB1 90-M diámetro 21,2 M25x1,5 IP65 gris se clasifica como un accesorio arqueado de poliamida 90° de conexión rápida, con cierre interior de estanqueidad cónico. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca M25x1,5 con un diámetro de 21,2mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por ser resistente al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQB1 90-M cuenta con el grado de protección IP65 y está disponible con diferentes roscas, tamaños y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA