ERMA - Racor RQB45-M diámetro 21,2 M20x1,5 IP67 gris - 5100.021.020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 21.2 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1/2 pulgada
Grado de protección (IP) - IP68
Modelo - Curva 45°
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5100.021.020
Ref.Sonepar
446099
EAN
4025113191632
Diámetro nominal:
21.2 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1/2 pulgada
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Curva 45°
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M20x1,5
Rosca por pulgada:
1.5
Material de la rosca:
Poliamida (PA)
Longitud de la rosca:
12 mm
Longitud total:
55 mm
Altura total:
60 mm
Material:
Poliamida (PA)
Material de sellado:
TPE
Diámetro interior mínimo:
13 mm
Diámetro exterior máximo:
29.5 mm
Color:
Gris
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
sí
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


