ERMA - Racor RQB90-P diámetro 42,5 36 IP 67 negro - 5020.090.236

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQB90-P diámetro 42,5 36 IP 67 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.090.236

Ref.Sonepar

372953

EAN

4025113185525

Racor RQB90-P diámetro 42,5 36 IP 67 negro se clasifica como un accesorio arqueado de poliamida 90° de conexión rápida, con junta interior de estanqueidad. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca PG36 con un diámetro de 42,5mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por ser resistente al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQB90-P cuenta con el grado de protección IP67 y está disponible con diferentes roscas y tamaños.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA