ERMA - Racor RQF2-M diámetro 54,5 M63x1,5 IP65 negro - 5020.071.263
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 54.5 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1 1/2 pulgada
Grado de protección (IP) - IP67
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5020.071.263
Ref.Sonepar
489137
EAN
4025113181718
Diámetro nominal:
54.5 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1 1/2 pulgada
Grado de protección (IP):
IP67
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Brida
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
Otros
Rosca por pulgada:
1.5
Material de la rosca:
Poliamida (PA)
Longitud de la rosca:
20 mm
Altura total:
20 mm
Material:
Poliamida (PA)
Material de sellado:
Sin sellado
Diámetro exterior máximo:
68 mm
Color:
Negro
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


