ERMA - Racor RQG-DUO-M abierto M20X1,5-AD15,8 poliamida negro - 5128.015.220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 15.8 mm
Grado de protección (IP) - IP50
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5128.015.220
Ref.Sonepar
273031
EAN
4025113284655
Diámetro nominal:
15.8 mm
Grado de protección (IP):
IP50
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Otros
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M20x1,5
Material de la rosca:
Poliamida (PA)
Longitud de la rosca:
15 mm
Longitud total:
30 mm
Material:
Poliamida (PA)
Diámetro interior mínimo:
15 mm
Diámetro exterior máximo:
30 mm
Color:
Negro
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
no
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


