ERMA - Racor RQG-DUO-M abierto M25X1,5-AD28,5 poliamida negro - 5128.028.225

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQG-DUO-M abierto M25X1,5-AD28,5 poliamida negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5128.028.225

Ref.Sonepar

860190

EAN

4025113284686

Racor RQG-DUO-M abierto M25X1,5-AD28,5 poliamida negro se clasifica como un accesorio de poliamida "abierto" exclusivo para tubos ROHRflex-Duo. Este racor indicado para instalaciones ya montadas o reparaciones dispone de rosca M25x1,5 con un diámetro exterior del tubo de 28,5mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una sencillo montaje y desmontaje y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQGK2-M dispone del grado de protección IP50 y está disponible con diferentes roscas y diámetros.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA