ERMA - Racor RQG-M diámetro 13,0 M16x1,5 IP68 gris - 5020.065.005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 13 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 5/16 pulgada
Grado de protección (IP) - IP68
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5020.065.005
Ref.Sonepar
489134
EAN
4025113174178
Diámetro nominal:
13 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
5/16 pulgada
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M16x1,5
Rosca por pulgada:
1.5
Material de la rosca:
Poliamida (PA)
Longitud de la rosca:
11.5 mm
Longitud total:
37 mm
Material:
Poliamida (PA)
Material de sellado:
TPE
Diámetro interior mínimo:
10 mm
Diámetro exterior máximo:
20 mm
Color:
Gris
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
sí
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


