ERMA - Racor RQG-M diámetro 42,5 M40x1,5 IP 68 gris - 5020.037.040

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQG-M diámetro 42,5 M40x1,5 IP 68 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.037.040

Ref.Sonepar

872798

EAN

4025113148346

Racor RQG-M diámetro 42,5 M40x1,5 IP 68 gris se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca M40x1,5 con un diámetro exterior del tubo de 42,5mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQG-M dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA