ERMA - Racor RQG-P diámetro 13 13,5 IP 68 negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQG-P diámetro 13 13,5 IP 68 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.027.206

Ref.Sonepar

985679

EAN

4025113147448

Racor RQG-P diámetro 13 13,5 IP 68 negro se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca PG13 con un diámetro exterior del tubo de 13,5mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQG-P dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA