ERMA - Racor RQG1-M diámetro 54,5 M63x1,5 IP 66 negro - 5020.055.263

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 54.5 mm

  • Tamaño nominal en pulgadas - 1 1/2 pulgada

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Modelo - Recto

  • Rosca giratoria - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.055.263

Ref.Sonepar

268545

EAN

4025113197894

Diámetro nominal:

54.5 mm

Tamaño nominal en pulgadas:

1 1/2 pulgada

Grado de protección (IP):

IP66

Modelo:

Recto

Rosca giratoria:

no

Tipo de fabricación:

Rosca externa

Tipo de conexión:

Rosca

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la conexión de rosca:

Otros

Rosca por pulgada:

1.5

Material de la rosca:

Poliamida (PA)

Longitud de la rosca:

16 mm

Longitud total:

55 mm

Material:

Poliamida (PA)

Material de sellado:

Sin sellado

Diámetro interior mínimo:

48 mm

Diámetro exterior máximo:

66 mm

Color:

Negro

Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector UR:

sí

Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:

sí

Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:

sí

Racor RQG1-M diámetro 54,5 M63x1,5 IP 66 negro se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida con cierre interior de estanqueidad cónico. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca M63x1,5 con un diámetro exterior del tubo de 54,5mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQG1-M dispone del grado de protección IP66 y está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.