ERMA - Racor RQG1-P diámetro 21,2 13,5 IP 66 negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQG1-P diámetro 21,2 13,5 IP 66 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.062.209

Ref.Sonepar

980764

EAN

4025113173591

Racor RQG1-P diámetro 21,2 13,5 IP 66 negro se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida con cierre interior de estanqueidad cónico. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca de PG13,5 con un diámetro exterior del tubo de 21,2mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQG1-P dispone del grado de protección IP66 y está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA