ERMA - Racor RQG1-P diámetro 42,5 36 IP 66 gris - 5020.049.036
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 42.5 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1 1/4 pulgada
Grado de protección (IP) - IP66
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5020.049.036
Ref.Sonepar
156543
EAN
4025113149442
Diámetro nominal:
42.5 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1 1/4 pulgada
Grado de protección (IP):
IP66
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Otros
Tamaño de la conexión de rosca:
PG36
Material de la rosca:
Poliamida (PA)
Longitud de la rosca:
14.5 mm
Longitud total:
56 mm
Material:
Poliamida (PA)
Material de sellado:
Sin sellado
Diámetro interior mínimo:
36.5 mm
Diámetro exterior máximo:
51.5 mm
Color:
Gris
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
sí
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


