ERMA - Racor RQG2-M M20x1,5 IP68 poliamida gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQG2-M M20x1,5 IP68 poliamida gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.078.020

Ref.Sonepar

489138

EAN

4025113218797

Racor RQG2-M M20x1,5 IP68 poliamida gris se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida con cierre interior de estanqueidad cónico. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca de M20x1,5 con un diámetro exterior del tubo de 21,2mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQG2-M dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA