ERMA - Racor RQG2-P diámetro 13 9 IP 67 negro - 5020.081.209

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQG2-P diámetro 13 9 IP 67 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.081.209

Ref.Sonepar

781310

EAN

4025113184238

Racor RQG2-P diámetro 13 9 IP 67 negro se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida con cierre interior de estanqueidad cónico. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca de PG9 con un diámetro exterior del tubo de 13mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQG2-P dispone del grado de protección IP67 y está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA