ERMA - Racor RQG2-P diámetro 15,8 11 IP 67 negro - 5020.081.211

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQG2-P diámetro 15,8 11 IP 67 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.081.211

Ref.Sonepar

155388

EAN

4025113184245

Racor RQG2-P diámetro 15,8 11 IP 67 negro se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida con cierre interior de estanqueidad cónico. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca de PG11 con un diámetro exterior del tubo de 15,8mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQG2-P dispone del grado de protección IP67 y está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA