ERMA - Racor RQG2-U diámetro 21,2 1 3/16" IP 67 negro - 5020.047.212

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQG2-U diámetro 21,2 1 3/16" IP 67 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.047.212

Ref.Sonepar

489128

EAN

4025113149305

Racor RQG2-U diámetro 21,2 1.3/16" IP 67 negro se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida con cierre interior de estanqueidad cónico. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca de 1.3/16" con un diámetro exterior del tubo de 21,2mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQG2-U dispone del grado de protección IP67 y está disponible con diferentes roscas y diámetros.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA