ERMA - Racor RQG3-M M16x1,5 IP66 poliamida negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQG3-M M16x1,5 IP66 poliamida negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.079.214

Ref.Sonepar

372952

EAN

4025113251183

Racor RQG3-M M16x1,5 IP66 poliamida negro se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida con cierre de estanqueidad cónico. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca de M16x1,5 con un diámetro exterior del tubo de 13mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQG3-M dispone del grado de protección IP66 y está disponible con diferentes roscas y diámetros.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA