ERMA - Racor RQGK diámetro 21,2 M20x1,5 ROSCA 6 IP67 negro - 5107.421.220

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQGK diámetro 21,2 M20x1,5 ROSCA 6 IP67 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5107.421.220

Ref.Sonepar

489173

EAN

4025113214225

Racor RQGK diámetro 21,2 M20x1,5 ROSCA 6 IP67 negro se clasifica como un accesorio de poliamida con conexión rápida con resistencia a la tracción, rosca exterior de latón con cierre de estanqueidad y junta tórica y plana. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca M20x1,5 de 6mm de longitud con un diámetro exterior del tubo de 21,2mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQGK dispone del grado de protección IP67 y está disponible con diferentes roscas y diámetros.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA