ERMA - Racor RQGK-M diámetro 42,5 M40x1,5 IP68 negro - 5107.042.240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 42.5 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1 1/4 pulgada
Grado de protección (IP) - IP68
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5107.042.240
Ref.Sonepar
372971
EAN
4025113192561
Diámetro nominal:
42.5 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1 1/4 pulgada
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M40x1,5
Rosca por pulgada:
1.5
Material de la rosca:
Latón
Longitud de la rosca:
17 mm
Longitud total:
76 mm
Material:
Poliamida (PA)
Material de sellado:
TPE
Diámetro interior mínimo:
32 mm
Diámetro exterior máximo:
58 mm
Color:
Negro
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
sí
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


