ERMA - Racor RQGK-P diámetro 54,5 PG48 IP 68 negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQGK-P diámetro 54,5 PG48 IP 68 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.074.248

Ref.Sonepar

917913

EAN

4025113177704

Racor RQGK-P diámetro 54,5 PG48 IP 68 negro se clasifica como un accesorio de poliamida de conexión rápida con resistencia a la tracción, rosca exterior de latón con cierre de estanqueidad y junta tórica y plana. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca PG48 con un diámetro exterior del tubo de 54,5mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQGK-P dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas y diámetros.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA