ERMA - Racor RQGZ-M diámetro 15,8 M20x1,5 IP68 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQGZ-M diámetro 15,8 M20x1,5 IP68 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.031.020

Ref.Sonepar

888330

EAN

4025113189424

Racor RQGZ-M diámetro 15,8 M20x1,5 IP68 gris se clasifica como un accesorio de poliamida con conexión rápida con resistencia a la tracción, rosca exterior de latón y junta de estanqueidad. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca M20x1,5 y de un diámetro exterior del tubo de 15,8mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQGZ-M dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA