ERMA - Racor RQGZ-P diámetro 34,5 PG29 IP 68 gris - 5020.034.029

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQGZ-P diámetro 34,5 PG29 IP 68 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.034.029

Ref.Sonepar

489123

EAN

4025113147936

Racor RQGZ-P diámetro 34,5 PG29 IP 68 gris se clasifica como un accesorio de poliamida con conexión rápida con resistencia a la tracción, rosca exterior de latón y junta de estanqueidad. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca PG29 y de un diámetro exterior del tubo de 34,5mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por contar con una alta resistencia al aceite y a la gasolina y por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el racor RQGZ-P dispone del grado de protección IP68 y está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA