ERMA - Racor RQGZ1-M diámetro 21,2 M25x1,5 IP66 negro - 5109.021.225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 21.2 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1/2 pulgada
Grado de protección (IP) - IP66
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5109.021.225
Ref.Sonepar
714713
EAN
4025113198013
Diámetro nominal:
21.2 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1/2 pulgada
Grado de protección (IP):
IP66
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M25x1,5
Rosca por pulgada:
1.5
Material de la rosca:
Poliamida (PA)
Longitud de la rosca:
8 mm
Longitud total:
70 mm
Material:
Poliamida (PA)
Material de sellado:
Sin sellado
Diámetro interior mínimo:
16 mm
Diámetro exterior máximo:
33.5 mm
Color:
Negro
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
sí
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


