ERMA - Racor RQW-F con base AD28,5 IP68 poliamida gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 28.5 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 3/4 pulgada
Grado de protección (IP) - IP68
Modelo - Codo 90°
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5020.077.021
Ref.Sonepar
744569
EAN
4025113221674
Diámetro nominal:
28.5 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
3/4 pulgada
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Codo 90°
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Brida
Tipo de conexión:
Otros
Tipo de rosca:
Otros
Longitud total:
88 mm
Altura total:
45 mm
Material:
Poliamida (PA)
Diámetro interior mínimo:
27 mm
Diámetro exterior máximo:
28.5 mm
Color:
Gris
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


