ERMA - Racor RQW-P diámetro 54,5 PG48 IP 68 negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQW-P diámetro 54,5 PG48 IP 68 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.028.248

Ref.Sonepar

886225

EAN

4025113147615

Racor RQW-P diámetro 54,5 PG48 IP 68 negro se clasifica como un accesorio de poliamida 90° de conexión rápida con rosca exterior y cierre exterior de estanqueidad. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca PG48 con un diámetro exterior del tubo de 54,5mm y de una alta resistencia al aceite y a la gasolina. Así, la pieza de color negro soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C y cuenta con el grado de protección IP68. Además, el racor RQW-P está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA