ERMA - Racor RQW1-M diámetro 10 M10x1,0 IP 66 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 10 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1/4 pulgada
Grado de protección (IP) - IP66
Modelo - Codo 90°
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5020.051.010
Ref.Sonepar
489130
EAN
4025113177841
Diámetro nominal:
10 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1/4 pulgada
Grado de protección (IP):
IP66
Modelo:
Codo 90°
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M10x1,0
Rosca por pulgada:
1
Material de la rosca:
Poliamida (PA)
Longitud de la rosca:
12 mm
Longitud total:
33.5 mm
Altura total:
34.5 mm
Material:
Poliamida (PA)
Material de sellado:
Sin sellado
Diámetro interior mínimo:
6 mm
Diámetro exterior máximo:
17 mm
Color:
Gris
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UR:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:
sí
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


