ERMA - Racor RQW1-M diámetro 13 M12x1,5 IP 66 gris - 5020.051.012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5020.051.012
Ref.Sonepar
372936
EAN
4025113177858
Racor RQW1-M diámetro 13 M12x1,5 IP 66 gris se clasifica como un accesorio de poliamida 90° de conexión rápida con rosca exterior y junta de estanqueidad. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca M12x1,5 con un diámetro exterior del tubo de 13mm y de una alta resistencia al aceite y a la gasolina. Así, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C y cuenta con el grado de protección IP66. Además, el racor RQW1-M está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.


