ERMA - Racor RQW1-M diámetro 18,5 M20x1,5 IP 66 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQW1-M diámetro 18,5 M20x1,5 IP 66 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.051.019

Ref.Sonepar

310389

EAN

4025113210197

Racor RQW1-M diámetro 18,5 M20x1,5 IP 66 gris se clasifica como un accesorio de poliamida 90° de conexión rápida con rosca exterior y junta de estanqueidad. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca M20x1,5 con un diámetro exterior del tubo de 18,5mm y de una alta resistencia al aceite y a la gasolina. Así, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C y cuenta con el grado de protección IP66. Además, el racor RQW1-M está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA