ERMA - Racor RQW1-M diámetro 21,2 M25x1,5 IP 66 gris - 5020.051.025

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 21.2 mm

  • Tamaño nominal en pulgadas - 1/2 pulgada

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Modelo - Codo 90°

  • Rosca giratoria - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.051.025

Ref.Sonepar

372939

EAN

4025113149701

Diámetro nominal:

21.2 mm

Tamaño nominal en pulgadas:

1/2 pulgada

Grado de protección (IP):

IP66

Modelo:

Codo 90°

Rosca giratoria:

no

Tipo de fabricación:

Rosca externa

Tipo de conexión:

Rosca

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la conexión de rosca:

M25x1,5

Rosca por pulgada:

1.5

Material de la rosca:

Poliamida (PA)

Longitud de la rosca:

13 mm

Longitud total:

50 mm

Altura total:

49 mm

Material:

Poliamida (PA)

Material de sellado:

Sin sellado

Diámetro interior mínimo:

18 mm

Diámetro exterior máximo:

29.5 mm

Color:

Gris

Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector UR:

sí

Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:

sí

Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:

sí

Racor RQW1-M diámetro 21,2 M25x1,5 IP 66 gris se clasifica como un accesorio de poliamida 90° de conexión rápida con rosca exterior y junta de estanqueidad. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca M25x1,5 con un diámetro exterior del tubo de 21,2mm y de una alta resistencia al aceite y a la gasolina. Así, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C y cuenta con el grado de protección IP66. Además, el racor RQW1-M está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.