ERMA - Racor RQW1-P diámetro 10 7 IP 66 negro - 5020.050.207

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQW1-P diámetro 10 7 IP 66 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.050.207

Ref.Sonepar

285649

EAN

4025113176813

Racor RQW1-P diámetro 10 7 IP 66 negro se clasifica como un accesorio de poliamida 90° de conexión rápida con rosca exterior y junta de estanqueidad. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca PG7 con un diámetro exterior del tubo de 10mm y de una alta resistencia al aceite y a la gasolina. Así, la pieza de color negro soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C y cuenta con el grado de protección IP66. Además, el racor RQW1-P está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA