ERMA - Racor RQW1-P diámetro 21,2 16 IP 66 negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Racor RQW1-P diámetro 21,2 16 IP 66 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5020.050.216

Ref.Sonepar

716718

EAN

4025113149633

Racor RQW1-P diámetro 21,2 16 IP 66 negro se clasifica como un accesorio de poliamida 90° de conexión rápida con rosca exterior y junta de estanqueidad. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de rosca PG16 con un diámetro exterior del tubo de 21,2mm y de una alta resistencia al aceite y a la gasolina. Así, la pieza de color negro soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C y cuenta con el grado de protección IP66. Además, el racor RQW1-P está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA