ERMA - Racor US-M M10x1,0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 10 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1/4 pulgada
Grado de protección (IP), dependiente del conducto - 40...66
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5010.328.010
Ref.Sonepar
738909
EAN
4025113145451
Diámetro nominal:
10 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1/4 pulgada
Grado de protección (IP), dependiente del conducto:
40...66
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión del racor de la caja:
Rosca
Tamaño de la conexión de rosca:
M10x1,0
Monobloque:
no
Material de la carcasa:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Diámetro interior mínimo:
6 mm
Diámetro exterior máximo:
19 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Longitud total:
31 mm
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UL:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector FI:
no
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


