ERMA - Soporte RQH poliamida tubos Pg16 negro - 5030.025.216

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5030.025.216

Ref.Sonepar

607451

EAN

4025113199867

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Negro

Soporte RQH poliamida tubos Pg16 negro se clasifica como un accesorio de poliamida indicado para la fijación con estrías para alcanzar resistencia a la tracción. Este soporte dispone de rosca PG16 y se caracteriza por permitir ensamblar distintas medidas horizontalmente, así como en perfil de modelo C. Así, la pieza de color negro soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el soporte RQH está disponible con diferentes roscas y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA