ERMA - Soporte RQS diámetro 42,5 gris - 5030.020.036

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5030.020.036

Ref.Sonepar

172400

EAN

4025113295798

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Gris

Soporte RQS diámetro 42,5 gris se clasifica como un accesorio de poliamida para aplicaciones de carga media o severa. Este soporte de tubo dispone de un diámetro exterior del tubo de 42,5mm y se caracteriza por permitir ensamblar distintas medidas horizontalmente, así como en perfil de modelo C. Así, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el soporte RQS está disponible con diferentes diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA