ERMA - Soporte RQS poliamida para tubos Pg36 con tapa gris - 5030.019.036

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Soporte RQS poliamida para tubos Pg36 con tapa gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5030.019.036

Ref.Sonepar

872851

EAN

4025113296252

Soporte RQS poliamida para tubos Pg36 con tapa gris se clasifica como un accesorio de poliamida para aplicaciones de carga severa. Este soporte de tubo con tapa dispone de rosca PG36 con un diámetro exterior del tubo de 42,5mm y se caracteriza por permitir ensamblar distintas medidas horizontalmente, así como en perfil de modelo C. Así, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, el soporte RQS está disponible con diferentes roscas, diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA