ERMA - Soporte tubo diámetro 13,0 1/4" gris - 5030.026.009

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5030.026.009

Ref.Sonepar

221842

EAN

4025113205865

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Gris

Soporte tubo diámetro 13,0 1/4" gris se clasifica como un accesorio de poliamida, indicado para conexión RQHV para soporte de tubos RQH. Así, este soporte de color gris dispone de un diámetro de 13mm y se caracteriza por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Además, la pieza está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, así como colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA