ERMA - Tubo AIRflex GRS AD 17 13x17mm PVC con hélice de plástico rígida (Rollo de 50m) - 0220.101.013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0220.101.013
Ref.Sonepar
751516
EAN
4025113105141
Tubo AIRflex GRS AD 17 13x17mm PVC con hélice de plástico rígida (Rollo de 50 metros) se clasifica como un accesorio de PVC flexible, hermético y estanco al agua, con espiral rígido integrado. Este tubo libre de silicona y cadmio dispone de superficies interior y exterior lisas y se caracteriza por ser ampliamente resistente al aceite y ácidos. Así, la pieza de color gris cuenta con unas dimensiones de 13x17mm y una desviación de un diámetro individual exterior de 17mm. Además, AIRflex GRS viene suministrado en rollo de 50m y soporta una temperatura de trabajo desde -25°C hasta +90°C. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones y embalajes.
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


