ERMA - Tubo AIRflex GRS AD 27 21x27mm PVC con hélice de plástico rígida (Rollo de 50m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
50 metro
Referencia del fabricante
0220.101.021
Ref.Sonepar
608115
EAN
4025113105172
Tubo AIRflex GRS AD 27 21x27mm PVC con hélice de plástico rígida (Rollo de 50 metros) se clasifica como un accesorio de PVC flexible, hermético y estanco al agua, con espiral rígido integrado. Este tubo libre de silicona y cadmio dispone de superficies interior y exterior lisas y se caracteriza por ser ampliamente resistente al aceite y ácidos. Así, la pieza de color gris cuenta con unas dimensiones de 21x27mm y una desviación de un diámetro individual exterior de 27mm. Además, AIRflex GRS viene suministrado en rollo de 50m y soporta una temperatura de trabajo desde -25°C hasta +90°C. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones y embalajes.
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA