ERMA - Tubo AIRflex GRS AD 36 29x36mm PVC con hélice de plástico rígida (Rollo de 25m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
25 metro
Referencia del fabricante
0220.101.029
Ref.Sonepar
619734
EAN
4025113105189
Tubo AIRflex GRS AD 36 29x36mm PVC con hélice de plástico rígida (Rollo de 25 metros) se clasifica como un accesorio de PVC flexible, hermético y estanco al agua, con espiral rígido integrado. Este tubo libre de silicona y cadmio dispone de superficies interior y exterior lisas y se caracteriza por ser ampliamente resistente al aceite y ácidos. Así, la pieza de color gris cuenta con unas dimensiones de 29x36mm y una desviación de un diámetro individual exterior de 36mm. Además, AIRflex GRS viene suministrado en rollo de 25m y soporta una temperatura de trabajo desde -25°C hasta +90°C. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones y embalajes.
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA