ERMA - Tubo AIRflex GRS AD 45 38x45mm PVC con hélice de plástico rígida (Rollo de 25m) - 0220.101.038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0220.101.038
Ref.Sonepar
488966
EAN
4025113105196
Tubo AIRflex GRS AD 45 38x45mm PVC con hélice de plástico rígida (Rollo de 25 metros) se clasifica como un accesorio de PVC flexible, hermético y estanco al agua, con espiral rígido integrado. Este tubo libre de silicona y cadmio dispone de superficies interior y exterior lisas y se caracteriza por ser ampliamente resistente al aceite y ácidos. Así, la pieza de color gris cuenta con unas dimensiones de 38x45mm y una desviación de un diámetro individual exterior de 45mm. Además, AIRflex GRS viene suministrado en rollo de 25m y soporta una temperatura de trabajo desde -25°C hasta +90°C. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones y embalajes.
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


