ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-MULTI poliamida 6 diámetro 70 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 70 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 2 1/2 pulgadas
Material - Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo - -40...115 °C
Grado de protección (IP) - IP68
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0206.202.070
Ref.Sonepar
372744
EAN
4025113178923
Diámetro nominal:
70 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
2 1/2 pulgadas
Material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...115 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Radio de curva, estática:
170 mm
Resistente al aceite:
sí
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
sí
Resistencia anti incendios según UL94:
HB
Diámetro interior:
66.5 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
sí
Autorizado según LUL/estándar británico:
no
Autorizado según Lloyd's Register TA:
no
Diámetro exterior:
79.2 mm
Autorizado según UTAC:
no
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


