ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-MULTI poliamida 6 diámetro 95 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 95 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 3 1/2 pulgadas
Material - Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo - -40...115 °C
Grado de protección (IP) - IP68
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0206.201.095
Ref.Sonepar
253577
EAN
4025113178916
Diámetro nominal:
95 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
3 1/2 pulgadas
Material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...115 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Radio de curva, estática:
225 mm
Resistente al aceite:
sí
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
sí
Resistencia anti incendios según UL94:
HB
Diámetro interior:
91 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
sí
Autorizado según LUL/estándar británico:
no
Autorizado según Lloyd's Register TA:
no
Diámetro exterior:
106 mm
Autorizado según UTAC:
no
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


