ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 12-DB diámetro 54,5 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0258.232.048
Ref.Sonepar
372759
EAN
4025113195500
Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 12-DB diámetro 54,5 negro se clasifica como un accesorio de polipropileno (P12), estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los ácidos, a los disolventes y a los rayos UV, así como por tener una alta resistencia a la flexión repetida y unas excelentes cualidades de aislamiento. Así, la pieza de color negro y de combustión lenta dispone de un diámetro interior de 46,5mm y uno exterior de 54,5mm. Además, ROHRFLEX-PA 12 DB viene suministrado en rollo de 25m y cuenta con un radio de curvatura de 100° y dinámico de 190°. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, radios de curvatura y embalajes.
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


