ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 12 diámetro 15,8 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 12 diámetro 15,8 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0236.201.012

Ref.Sonepar

984290

EAN

4025113105806

Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 12 diámetro 15,8 gris se clasifica como un accesorio de polipropileno (P12), estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los ácidos y a los disolventes. Así, la pieza de color gris y de combustión lenta dispone de un diámetro interior de 12mm y uno exterior de 15,8mm. Además, ROHRFLEX-PA 12 viene suministrado en rollo de 50m y cuenta con un radio de curvatura de 35° y dinámico de 55°. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, radios de curvatura, embalajes y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA