ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 12 diámetro 21,2 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0236.201.016
Ref.Sonepar
987541
EAN
4025113105813
Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 12 diámetro 21,2 gris se clasifica como un accesorio de polipropileno (P12), estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los ácidos y a los disolventes. Así, la pieza de color gris y de combustión lenta dispone de un diámetro interior de 16,5mm y uno exterior de 21,2mm. Además, ROHRFLEX-PA 12 viene suministrado en rollo de 50m y cuenta con un radio de curvatura de 45° y dinámico de 75°. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, radios de curvatura, embalajes y colores.
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


