ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 12 diámetro 34,5 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 34.5 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1 pulgada
Material - Poliamida (PA)
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - -50...100 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0236.202.029
Ref.Sonepar
434055
EAN
4025113105912
Diámetro nominal:
34.5 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1 pulgada
Material:
Poliamida (PA)
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
-50...100 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Radio de curva, estática:
50 mm
Resistente al aceite:
sí
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Resistencia a la tensión:
250 N
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
sí
Resistencia anti incendios según UL94:
V2
Diámetro interior:
29 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
sí
Autorizado según LUL/estándar británico:
no
Autorizado según Lloyd's Register TA:
sí
Diámetro exterior:
34.5 mm
Autorizado según UTAC:
no
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


