ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 12 diámetro 54,5 gris - 0236.201.048

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 12 diámetro 54,5 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0236.201.048

Ref.Sonepar

488968

EAN

4025113105851

Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 12 diámetro 54,5 gris se clasifica como un accesorio de polipropileno (P12), estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los ácidos y a los disolventes. Así, la pieza de color gris y de combustión lenta dispone de un diámetro interior de 48mm y uno exterior de 54,5mm. Además, ROHRFLEX-PA 12 viene suministrado en rollo de 25m y cuenta con un radio de curvatura de 100° y dinámico de 190°. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, radios de curvatura, embalajes y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA