ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6 diámetro 10,0 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 10 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1/4 pulgada
Material - Poliamida (PA)
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - -40...115 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0233.202.006
Ref.Sonepar
255517
EAN
4025113105400
Diámetro nominal:
10 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1/4 pulgada
Material:
Poliamida (PA)
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
-40...115 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Radio de curva, estática:
13 mm
Resistente al aceite:
sí
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Resistencia a la tensión:
100 N
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
sí
Resistencia anti incendios según UL94:
V0
Diámetro interior:
6.5 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
sí
Autorizado según LUL/estándar británico:
sí
Autorizado según Lloyd's Register TA:
sí
Diámetro exterior:
10 mm
Autorizado según UTAC:
no
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


